Escariador

N.º do artigo: 1439510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1439510
EAN/GTIN 4017981232012
Número do fabricante 1439510
Número L L60160 2617

Descrição

Descripción:

De aplicación universal para tubos de acero hidráulico y de precisión, tubos de cobre y otros tubos de metales no ferrosos
Para el desbarbado interno y externo

Característica:

  • Diseño: Para desbarbado interior y exterior
  • Longitud total [mm]: 45 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 4-32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta