Pantalón corto de servicio de tela vaquera elástico D112

N.º do artigo: 143911418900D112
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
Cor marineblau
Tamanho de confeção PT 112
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 143911418900D112
EAN/GTIN 7330509652183
Número do fabricante 143911418900D112

Descrição

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillo para monedas
Bolsillos interiores
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo en la pierna con bolsillo para bolígrafo y navaja, bolsillo interior para regla

Detalles
Bragueta con cremallera metálica
Bordado Blåkläder en la espalda
Costura interior de la pierna con doble pespunte
Botones ocultos

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, sin arañazos

Reflex
Detalles reflectantes en las piernas

Descripción:

  • Pantalón de servicio con un corte ligeramente más estrecho en resistente tejido elástico CORDURA® Denim
  • Ideal si trabaja en la industria de la automoción con altas exigencias de flexibilidad y funciones prácticas
  • El pantalón es resistente al roce y el tejido es fuerte y flexible
  • Bolsillos inteligentes, un buen ajuste con cintura entallada, perneras precurvadas y detalles negros reflectantes para garantizar que seas visible
  • Bolsillos interiores en las rodillas
  • Lavado a la prenda para un tacto más suave

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta