Gancho de extracción con pieza de sujeción de liberación rápida 100 mm

N.º do artigo: 1438514
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1438514
EAN/GTIN 4036976120202
Número do fabricante 1438514
Número L L60160 6132

Descrição

Descripción:

1 gancho extra delgado, incluyendo abrazaderas con ajuste rápido, ajuste rápido y fácil y reajuste de los ganchos en el puente

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 27 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 13,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7,5 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta