Juego de tiradores con 3 ganchos de 90x100 mm

N.º do artigo: 1438484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1438484
EAN/GTIN 4036976110999
Número do fabricante 1438484
Número L L60160 3315

Descrição

Descripción:

Contenido: 1 husillo, puente para 2 y 3 patas, y 3 ganchos extractores estrechos
Contenido: 1 puente , un puente de 2 y 3 patas y 3 ganchos estrechos de ajuste rápido .
El segundo husillo ahorra tiempo de trabajo

Característica:

  • Diseño: En maletín de plástico
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 27 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 90 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 140
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 2,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta