Costo por superficie con PVC rígido

N.º do artigo: 1433
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1433
EAN/GTIN 4017976143033
Número do fabricante 1433
Número L L90080 1222

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Lámina de PVC rígido resistente a la intemperie, gris oscuro. Alta resistencia química, difícilmente inflamable. Suplemento por plataforma de carga estándar.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Material de la superficie de carga: plastico
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta