1/2″ Llave de impacto, pared delgada (inch) 13/16″

N.º do artigo: 14301A 13/16
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14301A 13/16
EAN/GTIN 4991644355280
Número do fabricante 14301A 13/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Longitud: 21 mm
Altura: 61 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 13/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta