Costo por superficie con PVC rígido

N.º do artigo: 1430
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 1430
EAN/GTIN 4017976143002
Número do fabricante 1430
Número L L90080 1256

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Lámina de PVC rígido resistente a la intemperie, gris oscuro. Alta resistencia química, difícilmente inflamable. Suplemento por plataforma de carga estándar.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Material de la superficie de carga: plastico
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta