Micrómetro de mandíbula de medición, 2-3 ″

N.º do artigo: 143-123
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 143-123
EAN/GTIN 4946368019857
Número do fabricante 143-123
Número L L40010 14758

Descrição

Descripción:

Este micrómetro exterior con mordazas de medición fue desarrollado especialmente para lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 3″.
Precisión: ±0,00035″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00035″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 1-6
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta