Micrómetro de mandíbula de medición, 150-175 mm

N.º do artigo: 143-107
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 143-107
EAN/GTIN 4946368019772
Número do fabricante 143-107
Número L L40010 7967

Descrição

Descripción:

Este micrómetro exterior con mordazas de medición fue desarrollado especialmente para lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 150 - 175
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±10 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 1-6
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta