DREMÓMETRO LIMITADOR DE PAR A-SE A S 9x12 8-40Nm

N.º do artigo: 1427059
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1427059
EAN/GTIN 4002805927281
Número do fabricante 1427059
Número L L60160 4663

Descrição

Descripción:

DREMOMETER fijos para la producción en serie
Receptáculo SE para insertar herramientas (fija, poligonal cerrada , carraca reversible, carraca de anillo...)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Para la bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N-m al hacer el pedido (precio a petición)

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 40 mm
  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica:
    • A-SE
    • A+S
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 361 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 40 mm
  • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 321 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 302 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 5
  • Graduación de la escala [lbf in]: 50 lbf in
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Ferroviario
    • Petróleo y gas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta