Caçonete 3/4-16

N.º do artigo: 142620 3/4-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: 2 A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 3/4-16 UNF
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância 2 A
Passos por polegada 16
⌀ da rosca 19,05 mm
⌀ exterior 45 mm
Altura 14 mm
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 142620 3/4-16
EAN/GTIN 4045197084965
Número do fabricante 142620 3/4-16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta