Pantalón de servicio elástico en 4 direcciones D104

N.º do artigo: 142216459699D104
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
Cor mittelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 104
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 142216459699D104
EAN/GTIN 7330509734810
Número do fabricante 142216459699D104

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el muslo con cremallera, bolsillo en la pernera del lado izquierdo con solapa y botón imantado oculto y un bolsillo interior para el teléfono en malla
Bolsillo para la regla con bolsillo para cuchillos y bolígrafo
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Acabado
Bajo de la pernera ajustable con botones, Elástico en el bajo del pantalón

Detalles
Buena superficie de transferencia
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en forma de D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones metálicos, Botones ocultos

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
4 vías elásticas, Panel de malla en la parte trasera de la rodilla, Sin rozaduras

Refuerzo
Bajo de la pierna reforzado con CORDURA®, Bolsillos reforzados con CORDURA®

Reflex
Detalles reflectantes negros

Descripción:

  • Pantalones de servicio antiarañazos confeccionados en cómoda fibra elástica en 4 direcciones que pueden usarse tanto en el trabajo como para salidas informales
  • Los pantalones tienen un ajuste más fino y un aspecto más ceñido que es popular entre muchos usuarios hoy en día
  • La cintura elástica proporciona una mayor comodidad
  • Los dobladillos pueden ajustarse y la inserción de malla en la parte posterior de las rodillas proporciona una mayor ventilación
  • Los días de trabajo incómodos son un recuerdo lejano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta