Caçonete G5/8

N.º do artigo: 142050 G5/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 24231

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G5/8
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 24231
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 22,91 mm
⌀ exterior 55 mm
Altura 16 mm
Classe de tolerância A
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 142050 G5/8
EAN/GTIN 4062406224042
Número do fabricante 142050 G5/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta