1/2″ Llave de impacto, con la unión 19 mm

N.º do artigo: 14146M-150 19mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14146M-150 19mm
EAN/GTIN 4991644359578
Número do fabricante 14146M-150 19mm
Número L L60050 2317

Descrição

Descrição:

Longitud: 150 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 28 mm
Longitud: 11,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta