1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M12

N.º do artigo: 14134X-98 M12
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14134X-98 M12
EAN/GTIN 4991644362714
Número do fabricante 14134X-98 M12
Número L L60050 9413

Descrição

Descripción:

Longitud: 98 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
M12
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta