1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T55

N.º do artigo: 14134T-98 T55
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14134T-98 T55
EAN/GTIN 4991644362448
Número do fabricante 14134T-98 T55
Número L L60050 8773

Descrição

Descrição:

Longitud: 98 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
T55
Torx exterior
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta