1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T40

N.º do artigo: 14134T-58 T40
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14134T-58 T40
EAN/GTIN 4991644362356
Número do fabricante 14134T-58 T40
Número L L60050 8583

Descrição

Descripción:

Longitud: 58 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
T40
Torx exterior
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta