1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, toma hexagonal (inch) 5/16″

N.º do artigo: 14134A-58 5/16
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14134A-58 5/16
EAN/GTIN 4991644011995
Número do fabricante 14134A-58 5/16
Número L L60050 9265

Descrição

Descripción:

Longitud: 58 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta