1/2″ Rompedor de cerraduras de llantas 24.5 mm

N.º do artigo: 14124 24.5mm
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14124 24.5mm
EAN/GTIN 4991644360550
Número do fabricante 14124 24.5mm
Número L L60050 9794

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 29,5 mm
Longitud: 23 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 24.5 mm
Bordes de corte en espiral
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta