1/2″ Llave de impacto (mm) 17 X 19

N.º do artigo: 14118M 17 X 19
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14118M 17 X 19
EAN/GTIN 4991644358816
Número do fabricante 14118M 17 X 19
Número L L60050 10359

Descrição

Descripción:

Longitud: 48 mm
D1: 28 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 17 X 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta