{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141070 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233471 | |
Número do fabricante | 141070 10X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete HSS 10X1
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
38,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
60,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
41,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Tamanho da rosca | M10×1 | M10×1 | M10×1,25 | M10×1 |
Altura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |