1/2″ Colocador de tacos de impacto 12 X 1,25

N.º do artigo: 14103M-12(1.25)
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14103M-12(1.25)
EAN/GTIN 4991644357956
Número do fabricante 14103M-12(1.25)
Número L L60050 7391

Descrição

Descrição:

Longitud: 49 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
12 X 1, 25
Colocador de clavos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta