Pantalón industrial C44

N.º do artigo: 140418008985C44
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
Cor marineblau / kornblau
Tamanho de confeção PT 44
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140418008985C44
EAN/GTIN 7330509358344
Número do fabricante 140418008985C44
Número L L00980 2609

Descrição

Versão:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillo en la pierna con bolsillo para teléfono,

Bolsillos laterales

Detalles
Bolsillo extraíble para el DNI
Bolsillos en la espalda y en los laterales
Bragueta con cremallera de plástico

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descrição:

  • El pantalón industrial 1404 bicolor es cómodo, robusto y resistente
  • Material duradero, buen ajuste y diseño moderno hacen de este pantalón la primera opción definitiva para quienes trabajan en la industria

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta