Costo por superficie impermeable

N.º do artigo: 1403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1403
EAN/GTIN 4017976514031
Número do fabricante 1403
Número L L90080 1250

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Con una placa de serigrafía antideslizante realizado en contrachapado impermeable.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Material de la superficie de carga: plancha de serigrafía
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta