Micrómetro interior tubular con extensiones, 1000-3000 mm

N.º do artigo: 140-158
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140-158
EAN/GTIN 4946368018737
Número do fabricante 140-158
Número L L40010 1999

Descrição

Descripción:

Los micrómetros interiores con un amplio rango de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Amplio rango de medición con versión de hasta 5000 mm con tubos de extensión - rango de medición individual Se encuentran disponibles superficies de medición de metal duro, finamente lapeadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1000 - 3000
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito de escala cromado mate, Ø; 21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta