Alicates de corte diagonal con función de pelacables con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

N.º do artigo: 14 22 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14 22 160
EAN/GTIN 4003773034988
Número do fabricante 14 22 160
Número L L70010 373

Descrição

Descripción:

  • con filo largo
  • alto rendimiento de corte gracias a la junta de potencia
  • Orificios de pelado de precisión para conductores de 1,5 y 2,5 mm²
  • corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm²
  • puntas largas para los trabajos de corte más finos incluso en espacios reducidos
  • filos de precisión templados por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,5 mm
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²
  • AWG: 16 / 14
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel pequeño

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta