{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 28 mm | |
Comprimento da haste Ls | 40 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Número de dentes Z | 4 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Utilização em rosca exterior | até 2×D com rosca macho | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior e exterior | |
Profundidade de rosca | 28 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139707 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406225605 | |
Número do fabricante | 139707 G1/4 |