Fresa de roscar com haste 2×D 14X1,5

N.º do artigo: 139680 14X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M14×1,5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte MDI
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA con h6
Passo de rosca 1,5 mm
⌀ nominal DC 11,6 mm
Comprimento da lâmina Lc 30,7 mm
Comprimento da haste Ls 45 mm
Comprimento total L 85 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Refrigeração interior
Número de dentes Z 4
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,045 mm
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior interior
Profundidade de rosca 30,7 mm
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139680 14X1,5
EAN/GTIN 4045197778307
Número do fabricante 139680 14X1,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
170
Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfil de rosca corrigido para fresar roscas finas interiores exatas, (assegurar opções de fixação estáveis).
Fornecimento de refrigerante interno.

Nota:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139680 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139680 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta