Alicate de corte diagonal

N.º do artigo: 1396722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1396722
EAN/GTIN 4010886806357
Número do fabricante 1396722
Número L L60160 4639

Descrição

Descripción:

Doble función: cortar y pelar
Agujeros para pelar conductores unifilares o multifilares de 1,5 mm² y 2,5 mm²
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
  • Diámetro del cable: 1,5 / 2,5
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta