{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,5×0,35 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Profundidade do furo para furo de base e furo contínuo | 2,0×D | |
Passo de rosca | 0,35 mm | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Profundidade de utilização máxima | 5,3 mm | |
Comprimento da haste Ls | 28 mm | |
Comprimento total L | 39 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Número de dentes Z | 3 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 7 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139670 2,5X0,35 | |
Número do fabricante | 139670 2,5X0,35 |