Palanca de cuchara acodada

N.º do artigo: 1396595
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1396595
EAN/GTIN 4010883100052
Número do fabricante 1396595
Número L L60160 1824

Descrição

Descrição:

Para el apalancamiento, la flexión y el centrado de los componentes de forma manual
Adecuado para componentes galvanizados
Ahorro de esfuerzo mediante el cabezal rodante
Acero al cromo-vanadio 31CrV3, galvanizado

Característica:

  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: galvanizado
  • Ø de la caña: 14 mm
  • Uso/aplicación: Para apalancar, doblar y centrar componentes a mano
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta