{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
⌀ nominal DC | 6,22 mm | |
Comprimento da haste Ls | 40 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 9 mm | |
Valor de programação para escareamento Lc | 14,1 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 3 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139655 M8 | |
Número do fabricante | 139655 M8 |