{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 0,45 mm | |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,45 mm | |
profundidade de corte máxima LC | 6 mm | |
Comprimento da haste Ls | 18 mm | |
Projeção L1 | 6 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Número de dentes Z | 5 | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 5 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139610 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197509697 | |
Número do fabricante | 139610 M2,5 |