{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ das lâminas DC | 7,3 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 3,2 mm | |
Projeção L1 | 22 mm | |
Comprimento da haste Ls | 47,6 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 5,9 mm | |
Raio de programação | 3,65 mm | |
Avanço fz em aço < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 22 | |
Tipo de produto | Fresa de furos roscados |
Número do artigo | 139527 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4067263118060 | |
Número do fabricante | 139527 G1/8 |