Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM 5-44

N.º do artigo: 139495 5-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Classe de tolerância: 2BX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Classe de tolerância 2BX
Forma de corte E
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,577 mm
Passos por polegada 44
⌀ da rosca 3,17 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Quadrado da haste □ 2,7 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 2,9 mm
Número de sulcos de aparas 4
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 9,51 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139495 5-44
EAN/GTIN 4062406707149
Número do fabricante 139495 5-44

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
38
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Forma E (corte inicial de 1,5 – 2 passos). Para roscas profundas com corte inicial curto. A rosca é formada perto da base do furo.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME-B1.1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta