Destornillador de 3/8″ de largo TORX T25

N.º do artigo: 1394185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1394185
EAN/GTIN 4010886804100
Número do fabricante 1394185
Número L L60160 2587

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T25
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 4,43 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Anchura total [mm]: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 94 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M4.5 - M5
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 62,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta