Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM G1/8

N.º do artigo: 139415 G1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe de tolerância: ISO 228 X

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Classe de tolerância ISO 228 X
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,907 mm
Passos por polegada 28
⌀ da rosca 9,73 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 9,25 mm
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 6
Profundidade de rosca 29,19 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139415 G1/8
EAN/GTIN 4062406375133
Número do fabricante 139415 G1/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
38
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
GARANT Master Form Steel:
Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM G1/8

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM G1/8

sob pedido
Em stock
23 peças em stock
92,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
51,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
122,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6 5 6 6
Revestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Anel colorido azul azul verde amarillo azul
Ângulo do flanco 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau
Comprimento total L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Classe de tolerância ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta