País Maquinaria de construcción, reparación del juego de extractores

N.º do artigo: 1393030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1393030
EAN/GTIN 4036976110234
Número do fabricante 1393030
Número L L60160 5880

Descrição

Descripción:

Para montar los prácticos y robustos extractores de bridas 1.14 y 1.15
Para anchura hasta Ø 280 mm exterior y profundidad hasta 390 mm
Con este set podrá montar usted mismo 10 extractores de bridas convencionales flexibles de la serie 1.14/1.15, incluyendo el nuevo husillo hidráulico
Listo para colocar en panel de orificios para pared

Característica:

  • Diseño: incl. placa perforada
  • Husillo hidráulico: 1.06/HSP1
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: sí
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta