{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M18×1,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 17,35 mm | |
⌀ da rosca | 18 mm | |
Número de sulcos de aparas | 8 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Profundidade de rosca | 54 mm | |
Série | GARANT Master | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139280 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383916 | |
Número do fabricante | 139280 18X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM 18X1,5
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
144,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
115,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 3 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sentido de corte | derecha | direita |
Profundidade de rosca | 54 mm | 54 mm |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho laminador de roscas |