{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 9,55 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139260 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509475 | |
Número do fabricante | 139260 10X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 10X1
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
87,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
52,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
92,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
72,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Refrigeração interior | não | não | sí | no |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 8 mm | 8 mm |
Sentido de corte | direita | direita | derecha | derecha |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 9,55 mm | 9,55 mm | 9,55 mm | 9,55 mm |