{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 LH | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 9,35 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Série | GARANT Master | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139255 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406383800 | |
Número do fabricante | 139255 M10 |