Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação VHM IK M5

N.º do artigo: 139244 M5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 4,65 mm
⌀ da rosca 5 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 15 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139244 M5
EAN/GTIN 4045197365699
Número do fabricante 139244 M5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
53
Alumínio (apara curta)
N
53
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
47
Aço < 1100 N/mm²
P
43
Aço < 1400 N/mm²
P
36
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de polígono especial e haste conforme DIN 6535-HA para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Graças ao material de corte MDI especial para altas velocidades de corte e longa vida útil. Graças ao revestimento TiAlN e de lubrificante, baixo desgaste e baixa tendência para incrustação de material.
Com fornecimento de refrigerante interno axial, vantajoso ou suficiente para o processamento de furos cegos.

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta