{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 7,45 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139243 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197365668 | |
Número do fabricante | 139243 M8 |