{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 4,65 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 12,5 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139210 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446916 | |
Número do fabricante | 139210 M5 |