Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C M16

N.º do artigo: 139210 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 15,1 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 6
Profundidade de rosca 40 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139210 M16
EAN/GTIN 4045197533807
Número do fabricante 139210 M16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
45
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
45
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
35
Aço < 1100 N/mm²
P
32
Aço < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de polígono especial e haste conforme DIN 1835-B para máquinas com acionamento por fuso sincronizado. Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
A inovadora forma de polígono permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência em aplicações rígidas.

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta