Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM IK / Forma C 6HX, TiAlN, M: M5

N.º do artigo: 139202 M5
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 4,65 mm
⌀ da rosca 5 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 15 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139202 M5
EAN/GTIN 4062406373566
Número do fabricante 139202 M5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
42
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
38
Aço < 900 N/mm²
P
29
Aço < 1100 N/mm²
P
20
Aço < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

Com fornecimento de refrigerante interno lateral a partir dos sulcos. Permite a máxima vida útil para o processamento de furos passantes e furos cegos.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Form" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta