LLAVE DE CORREA DE NAILON 2P

N.º do artigo: 138A.17
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 138A.17
EAN/GTIN 3148516677457
Número do fabricante 138A.17
Número L L60130 4013

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: cuerpo de aleación de aluminio
  • cinturón de nylon altamente resistente

Característica:

  • A [″]: 2
  • A [mm]: 60
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 450
  • [g]: 280

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta