Recolector de residuos

N.º do artigo: 1385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cubo de basura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1385
EAN/GTIN 4017976013855
Número do fabricante 1385
Número L L90080 176

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

En estructura de tubo de acero, con recubrimiento de polvo, gris claro RAL 7035. Cubierta de PVC y anillo de sujeción, apertura de Ø 340 mm. Para bolsas de 120 litros. 4 patas de apoyo.

Característica:

Ancho total (mm): 500
Profundidad total (mm): 500
Altura total (mm): 960
Nota: Apertura-Ø 340 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta