Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016, estructura atornillada 5 marcos de estantes con paneles derivados de la madera, borde de 13 mm de altura. Estantes atornillables variables, rejilla de 100 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Neumáticos: TPE
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3