Broca de roscar para máquina HSS-E 1-11,5

N.º do artigo: 138110 1-11,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

NPT Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: ANSI B 1.20.1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 1-11,5 NPT
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca NPT
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca ANSI B 1.20.1
Forma de corte C
Relação de cone 1:16
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 2,209 mm
Passos por polegada 11,5
Comprimento total L 170 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Quadrado da haste □ 20 mm
‌⌀ do furo roscado A 29 mm
‌⌀ do furo roscado B 28,6 mm
⌀ medida de verificação Dmáx + 0,05 29,69 mm
‌Profundidade mínima do furo roscado 27,4 mm
⌀ da rosca 33,228 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 58 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 138110 1-11,5
EAN/GTIN 4045197533715
Número do fabricante 138110 1-11,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
18
Aço < 500 N/mm²
P
17
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Um revestimento TiAlN especial para uma vida útil ideal. Devido à rosca-guia escalonada: binário reduzido e melhor distribuição do lubrificante. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Aplicación:

Para roscas de tubo cónicas (NPT) conforme ANSI B1.20.1, para roscas com produto de vedação. Ter em atenção a profundidade mínima especificada para o furo de núcleo (ver tabela).

Recomendación:

⌀ de furo de núcleo A:
Pré-perfurar de forma cilíndrica sem usar um escareador.
⌀ do furo de núcleo B:

Pré-perfurar de forma cilíndrica e, em seguida, escarear com escareador cónico 1:16 (ver n.º 162650). Em seguida, é possível verificar o ⌀ do furo cónico no lado do plano através da medida de verificação Dmáx (ver tabela). A preparação do furo de núcleo de acordo com a variante B oferece a opção mais fiável para o corte de roscas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HSS-E 1-11,5

Broca de roscar para máquina HSS-E 1-11,5

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
405,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
484,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
432,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
238,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 6 4 6
Comprimento total L 170 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Tipo de rosca NPT NPT NPT NPT
‌⌀ do furo roscado A 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Haste cilíndrica com h9 Mango cilíndrico con h9
Sentido de corte derecha derecha direita derecha
Tipo de produto Macho para roscar Macho para roscar Brocas de roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta